WW-011 ワイルドレールフック 大きなフック WAKI(和気産業) 55744176 WW-011 ワイルドレールフック 大きなフック WAKI(和気産業) 55744176

ワイルドレールフック 大きなフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55744176 品番WW-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。

耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)240 幅(mm)85 奥行(mm)200
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする