WW-012 ワイルドレールフック Wのフック WAKI(和気産業) 55744185 WW-012 ワイルドレールフック Wのフック WAKI(和気産業) 55744185

ワイルドレールフック Wのフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55744185 品番WW-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。

耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)220 幅(mm)70 ブラック 奥行(mm)180
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55744185
2024-01-27
用途:
ガレージの収納
建設業・工事業

ガレージの小物の収納に利用しています。
ガレージがすっきりしました。

対象商品:
55744185
2019-10-22
用途:
草刈り機の保管用に
サービス業

このパーツを選択しました。ベースが60cmに対して3つのパーツをセットすると用途によっては少し窮屈な収納になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする