WW-017 ワイルドレールフック レールエンドキャップ WAKI(和気産業) 55744237 WW-017 ワイルドレールフック レールエンドキャップ WAKI(和気産業) 55744237

ワイルドレールフック レールエンドキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード55744237 品番WW-017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ワイルドレールフック専用パーツ。レールの端に設置。(レールは別売)
安全性が高まります。

材質ABS
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
エンドキャップとして
運輸・通信業

レールフックは ホームセンターで 良く目にするので 多用しているが
エンドフックの存在をモノタロウさんで初めて知った  うれしい
これを付けるのと付けないのでは見栄えが全然違う 

他にもホームセンターで販売していないアタッチメントがモノタロウさんにあった  もっと早く気づけばよかった・・・・・・

対象商品:
55744237
2021-06-15
用途:
物置に
製造業

見栄えを良くするアイテムですが、これだけはホームセンターに売ってないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする