ワイルドレールフック パーツBOX

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55744273 品番WW-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
ペンチ・ニッパーなどの小物の工具類やマスキングテープなどの備品を収納に最適。

耐荷重(kg)8 材質ABS 長さ(mm)160 幅(mm)100 オレンジ 高さ(mm)75 深さ(mm)80
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55744273
2022-08-12
用途:
別売りのレールと組み合わせて部品整理に
その他業種

レールと組み合わせて任意の位置に配置・取り外しができるので便利です。
商品注意書きには金属製と書かれていましたが、現物は樹脂製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする