EMP008 メッシュパネル WAKI(和気産業) 55744343 EMP008 メッシュパネル WAKI(和気産業) 55744343

メッシュパネル

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55744343 品番 EMP008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。

材質スチール(エポキシ粉体塗装) 枠寸法50×50mm 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200 線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55744648
2021-02-02
用途:
ジムニーのリアサイドウインドウへの取付け
その他業種

とてもしっかりした商品です。
モールシステムのポーチ等を取付けて小物を収納したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55744438
2018-06-01
用途:
店舗の商品陳列用
建設業・工事業

しっかりとした、骨組みで使いやすい商品だと思います。

対象商品:
55744377
2018-05-13
用途:
店舗壁面レイアウト用
猿沢商店街 ふじや 様 (卸売・小売業)

塗装がきれいな白い色で強度もあり十分です。大きさ300mm×1800mmとか300mm×1500mmとか300mm×1200とかもあれば、バリエーションが増えていいと思う。

対象商品:
55744325
2019-07-22
用途:
壁に取り付けて工具類を整理する
有限会社オカモト製作所 様

品物はとても良い物ですが特別運賃がとても高い。メーカーとの取り決めで決定されているみたいだが、配達の運送会社もびっくりするほど高いです。今回は納期の関係で購入しましたが、次回も送料が同じなら購入しません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
55744377
2018-06-13
用途:
店舗壁面レイアウト用
猿沢商店街 ふじや 様 (卸売・小売業)

白い塗装がきれいにされてあって、しっかりと壁面に固定できる。白い塗装の劣化・はがれ等も今のところない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする