伸縮ポール

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55744675 品番 EMP049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メッシュパネルや穴あきボードと固定していただくと簡単に壁面収納をお楽しみいただけます。

全長(mm)1350〜2050 設置寸法(mm)Φ54 材質本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、留め具:ABS樹脂 耐荷重(kg)10 外径(Φmm)19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55744675
2022-07-05
用途:
食器置き、調味料置きの棚を構築
サービス業

寸法が違う伸縮ポールを両サイドに購入できたのでスペースを利活用できて大変満足です

対象商品:
55744675
2020-04-03
用途:
WAKIメッシュパネルを装着する際に使用
医療・福祉・介護関連業

メッシュパネルを装着する際に使用しています。長さの種類が豊富で、便利です。メッシュパネル自体も種類が豊富なWAKIを選択しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする