ネジはずしビット

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55745113 品番 NEJ-3
参考基準価格(税別)¥865 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。

全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP トラスコ品番855-2120 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 質量(g)18 適合ねじM6〜M8 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 先端径(Φmm)(ドリル部)3.7、(ねじ部)3.6 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
注意
※逆ねじには使用できません。

商品説明動画

ベッセル ネジはずしビット
この動画は、36人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
なめてしまったネジの取り外し
サービス業

実際には未使用だが、手に取ってみたところ役に立ちそうで満足している。

2024-09-03
用途:
古いネジ外し
株式会社小野ファーム 様 (農・林・水産業)

錆びとホコリで固着したネジ、インパクト使用でなめてしまったが、取ることができた。一体化しているので、安定感があり、使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
55745113
2024-05-16
用途:
強力なトルクで締め付けたビスを外すために

強力なトルクで締め付けたビスを普通の工具で外そうとすると、たいていネジ頭はなめてしまいます。

ザウルスでも無理なものを、このビットでは完璧に外せました!

スゴすぎます!

ただ、このビットもドリルの刃が早くにへたる傾向にあって、

2、3回で消耗すると思ったほうがよさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
55745122
2022-10-06
用途:
ナメたネジの取り外し
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

予想以上!!これはかなり使えます。ちょっとしたコツと慣れが必要かと思いますが、微妙なネジサイズでしたので、どのビットのサイズか?で最初は戸惑いましたが、初めてでも簡単にネジを取り外す事ができました。そんなに機会はないことなんですが、持っていれば安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
55745095
2022-08-13
用途:
機械の分解・メンテナンス
サービス業

溝がつぶれたネジが簡単に取り外せ、メンテナンスすることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
55745104
2023-11-03
用途:
なめたネジはずし
不動産業

説明書と動画、書き込み等を見てチャレンジしましたがダメでした。結局、業者に依頼して外してもらいました。業者いわく本品は軽度状態ならば外せるが重度な状態で固着したものは無理とのことでした。

2人が参考にしています
対象商品:
55745122
2022-03-10
用途:
なめたネジ外し
株式会社 家夢花夢 様 (建設業・工事業)

流石に、先端ビットを数多く手掛けているメーカの商材だけあって、十分な性能を確認出来ました。サクッと外す事が出来て満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
55745122
2022-01-04
用途:
鉄扉ドアノブねじ山つぶれ
建設業・工事業

片側がドリル、片側がネジきりとなっているビットです。普通のドリルビットより短いので力入れても折れる心配がなく簡易に穴あけ、ねじ外しができます。山の全く無い丸ねじでも簡単に抜き取れました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする