アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55745463 品番HAT-2SP340WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。

ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) アズワン品番64-6229-91 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)5〜2600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55745463
2023-01-03
用途:
屋内でのTVアンテナ配線の分配延長追加で使用
農・林・水産業

問題なく使用できました。ケーブルは付属せず安価な方が無駄が無いと思います。中途半端な長さです。

1人が参考にしています
対象商品:
55745463
2022-06-30
用途:
BSを見る時

今まで、BSアンテナがなかったが、最近付いてただし混合電波なので分岐をしたら写り、大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
55745463
2020-07-15
用途:
テレビコードの分岐。
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

HDDへのアンテナ線の分岐に使います。
コードも付いてこの価格なら、コードを切ったり繋いだらするのは大変なので、めんどくさく無くて良いと思いますー

対象商品:
55745472
2020-04-13
用途:
受信機増設

減衰も少なく 実用上充分。しかし同じ長さのケーブルが2本付いていても使用には不便。自分でケーブルにセット出来るコネクターを4つ付けて貰う方が
配置の自由がある。

対象商品:
55745463
2020-04-27
用途:
ノートPCにもワンセグを表示する為
サービス業

輪郭のハッキリした画面が表示されました。作業の片隅で働いて居ます。

対象商品:
55745472
2018-10-17
用途:
事務所テレビのアンテナ線分岐用
株式会社伸興 様

BSとUHFの分岐だけでよかったのですが、ケーブルが長すぎて邪魔でした。

対象商品:
55745472
2017-11-27
用途:
屋内のアンテナ分岐
製造業

ケーブルがセットになっており開封してすぐに使用できる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする