AT-P Aタッピング クローム

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 55747362 品番 AT-P
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。

Aニッケルサテン 頭径(Φmm)6 寸法(mm)40 用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 呼称40mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色塗装はネジ頭部分のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
DIY
農・林・水産業

2×4材にチャンネルサポートを固定する為に購入しました。
ネジ穴とタッピングの寸法が同じなので綺麗に収まりました。

対象商品:
58935956
2024-05-05
用途:
チャンネルサポートの取り付けに
星運送店 様 (運輸・通信業)

同社のチャンネルサポートを取り付けるため購入。同サイズならこの製品である必要はないのですが、専用製品は余計なことを考える必要がないので安心です。ただ価格が高めなのがネックですが、モノタロウで購入するとお得なので助かります。

対象商品:
55747414
2023-11-17
用途:
チャンネルの固定用

同じロイヤル金物で出しているチャンネルの固定用に使いました。柄物に空いている穴の径が同じなので他社のネジを使うことなく こちらを使っています。色の合わせもできているので気に入っています。

対象商品:
55747317
2023-01-29
用途:
棚柱の固定用

棚柱の固定用に使用しました。
板を先に石膏ボードの壁に取り付け、その上に棚柱を取り付けました。

対象商品:
58935956
2021-08-01
用途:
棚柱の取り付け
農・林・水産業

3センチのものと悩んだが、4センチでよかったかな。もう少し安くてもいいんじゃないかと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
58935956
2021-02-04
用途:
チャンネルサポート取り付け
建設業・工事業

ネジ頭が小さく、チャンネルサポートのネジ穴のくぼみに埋まるため、専用のものを利用しました。(ネジ頭が出ると棚取り付けがうまくできない可能性あり。)ロイヤルチャンネルサポート専用のものなので安心感があります。

3人が参考にしています
対象商品:
55747308
2023-09-20
用途:
可動棚取付け
株式会社イスタ建築工業 様 (建設業・工事業)

ロイヤル製品専用のビスなので多めに用意することをお勧めします。
もう少しビス径が太い方が下地に効くように感じました。

対象商品:
58935956
2020-05-31
用途:
棚のチャンネルサポート固定に使いました。

木製の柱に電動ドライバでねじ込みました。
ドライバ溝、木へのねじ込みとバカになるものなく上手く固定できました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする