オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
JVシリーズ ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55747826
品番
5KV450S
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
減速比
450
取付角寸法(mm)
90
取付角寸法
90
材質(シャフト)
ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類
平行軸