ELS-12 EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747834 ELS-12 EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747834

EL柱ダボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 55747834 品番 ELS-12
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0〜4限定。

クローム 付属品爪ボルト 仕様木棚専用 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)20 材質真鍮挽物 材質(ツメ)スチール 用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ
注意
※棚おさえ(NGO・NPO・MO-R/L)の併用不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55747834
2020-09-25
用途:
前に注文製作した本棚の補充用のダボ
堀CAD事務所 様 (サービス業)

以前から、仕事でも使っていたロイヤルの製品なので完成度が高い

対象商品:
55747834
2019-12-16
用途:
クローゼットの棚の追加
その他業種

ダイワハウスのイージークローク用のダボ代替えに使えました。ピッタリでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする