ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別内々用外はめ式 サイズ100 適合SB-24専用 注文コード55748087 品番A-282S
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は種別・サイズ・適合など72種類から選べます 他の種類を見る

安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

材質スチール特殊鋼 サイズ100 呼び寸法100 種別内々用外はめ式 適合SB-24専用 厚さ(mm)3.0 クローム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55748157
2021-09-01
用途:
商品陳列の為
卸売・小売業

取り外しが簡単でバーに商品がのったままでも移動しやすく当店では大活躍しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする