オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
JBシリーズ ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55748377
品番
5SB1200B
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
減速比
1200
取付角寸法(mm)
90
取付角寸法
90
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
脚取付平行軸