FUS-105S SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂 55748991 FUS-105S SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂 55748991 FUS-105S SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂 55748991

SUS スパイラルリテイニング FUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード55748991 品番FUS-105S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量51種類から選べます 他の種類を見る

規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする