GPネジ付きダボ 10個入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 55749006 品番 GPN
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ 適合GPS、GPM 材質アルミ挽物 アルブロンズ ねじピッチ(mm)1.0 呼び10 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55748997
2022-03-31
用途:
職場の棚
株式会社サカタ 様 (製造業)

パーツを紛失して他のお店で探していたけど なかなか見つからず助かりました。

対象商品:
55748997
2017-04-20
用途:
棚を追加する時

もともと使用しているRoyalのダボを探していましたが、ホームセンターやネットでも販売されておらず、やっとネットで見つけても送料や1個単位の販売価格が高かったので、こちらで見つけることができて良かったです。他の物と一緒に購入したので、送料も無料で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする