曜日別特売

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)750リード(mm)6形状電磁ブレーキ付注文コード55749287品番EZSM6RE075AZMC
参考基準価格(税別)¥140,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)750形状電磁ブレーキ付電源(V)単相 / 三相200-240シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向右折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする