ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Hバーユニット25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クローム
注文コード
55750336
品番
HBU-25
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止ねじ
材質
スチール特殊鋼
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
600
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.2t