ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
JPバー9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55751517
品番
JPB-9
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
付属品
クッション
材質
スチール
長さ(mm)
896
寸法(mm)
896
色
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ9×9×1t