ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
Jホルダー 10個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55751562
品番
J-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
適合
JBP-9用
種別
フラットタイプ
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.5
色
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応