Jホルダー 10個入り

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 55751596 品番 J-3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
適合JBP-9用 種別10mm落とし込みタイプ 材質SUS304 厚さ(mm)0.5 APゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする