ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
L型柱ダボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
55751815
品番
LD
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
用途
ナローダボシステム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
適合
(止め具)WT-P、またはWD-6-12
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6t
色
クローム
ねじ穴数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品(パイプ設置用ダボ受け金具)装着不可
※棚板押さえ(NGO・NPO・MO-R/L)併用不可
※のみ寸0限定(のみ込みがあるサポート(HSF、PSF、APS、APW、コーナーコート等)には取付不可)
※WT-Pで固定した場合、可動困難に付き要注意