ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウトブラケット16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
200
注文コード
55752147
品番
R-FB-16
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
呼び
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
付属品
抜止
適合
(振れ止め)SL
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
呼び
200
角度(°)
(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)
1.6t、(爪部鋼)2.6t
パイプ寸法(mm)
Φ15.9
注意
※抜け止めRPK使用不可