ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウト傾斜ハンガー19
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55752287
品番
R-FB-19-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名19装着可能
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜5連掛けタイプ)
付属品
抜止
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール、(先端フタ)ABS樹脂
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
板厚(mm)
1.6t
パイプ寸法(mm)
Φ19
傾斜角度(°)
25
注意
※抜け止めRPK使用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55752287
R-FB-19-5
41710078
R-FBK-19-5
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です