SR木棚板用エッジテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55752305 品番SR-IE-T
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ 適合SR-ITA 材質樹脂粘着テープ ホワイト テープ幅(mm)20 テープ長さ(mm)2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55752305
2023-12-23
用途:
収納棚の裏側に
その他業種

21mmや18mm幅のエッジテープは売っているのですが、20mm幅はなかなか売っておらず、色もオフホワイト系で、ピッタリでした。このエッジテープのもう少し長いのがあると嬉しいですね。

対象商品:
55752305
2022-11-06
用途:
棚のエッジ取り替え
その他業種

とても良い商品でリフォーム会社では剥げてきた棚のエッジ取り替え費用の見積もりが12000円!そんなバカな、、といつも利用しているモノタロウさんで検索。
ぴったりと合致する棚板用エッジテープを見つけました。貼り方もいたって簡単でテープを剥がすだけ。良い商品で費用を抑えることができました。有難うございました。

対象商品:
55752305
2022-02-10
用途:
クロス施工ジョイント定規の補修
建設業・工事業

本来の使い方ではないですがこちらの商品はちゃんとしたメラミン素材だと思われ硬度も十分です。いままで他の木口テープではカッターの刃が引っかかったり食い込んだりしてダメだったがこちらは問題なし。
クロス屋さんにおすすめです。

対象商品:
55752305
2021-10-29
用途:
クロス貼替え作業時。

他を探しても無く、凄く助かりました。
しっかりとした商品で凄く良いと思います。

対象商品:
55752305
2020-09-02
用途:
古くなったので張替え
有限会社ブルール 様 (不動産業)

太さがもっと色々なサイズがあると助かります。(22mm)が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする