ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Sバー32用 アップハンガーブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55752795
品番
AU-183S
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
色
クローム
サイズ
250
呼び寸法
250
種別
外々用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
適合
SB-32専用
RoHS指令(10物質対応)
対応