Sバーキャップ クローム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55752822 品番 NSC
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。

仕様SB-24用 材質ABS樹脂 Aニッケルサテン サイズ24 用途角バー用 フック パネルが使用できます。 寸法(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする