※品番をご確認下さい
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Sバーストッパーアール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
32
色
APゴールド
注文コード
55752917
品番
RSS
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
呼び・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
挿入式エンドパーツ
色
APゴールド
適合パイプ
SB-32
材質
亜鉛ダイカスト
呼び
32
用途
Sバー(SB-24・SB-32)の両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)