A-182S Sハンガーブラケット A-182S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753215 A-182S Sハンガーブラケット A-182S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753215

Sハンガーブラケット A-182S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55753215 品番 A-182S
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0〜4限定

寸法(mm)(パイプ芯)55 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり) 呼び70 材質スチール特殊鋼 クローム 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) 仕様PSL加工(PH加工)不可 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Wサポート取付不可。
※呼び50のみペッカーサポートの使用には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55753215
2021-05-28
用途:
可動棚の部品
chigusa 様 (飲食業)

品物そのものは全く問題ありません。むしろバッチリ。
ただ、商品説明が簡素すぎる。このロイヤルシリーズに関しては、ものが非常に良いのに、商品説明と画像が簡素すぎて買いづらい傾向にあります。バーもどれが適合するのかの明記がないため、悩みに悩んで恐る恐る買った感じです。そこは本当に改善して欲しいです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする