曜日別特売
A-183S Sハンガーブラケット A-183S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753346

 

A-183S Sハンガーブラケット A-183S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753346
A-183S Sハンガーブラケット A-183S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753346

Sハンガーブラケット A-183S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)(パイプ芯)140.5
内容量1個注文コード55753346品番A-183S
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)寸法(mm)(パイプ芯)140.5厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ呼び150材質スチール特殊鋼クローム仕様PSL加工(PH加工)可RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする