Tクロスハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法A(mm)250 クローム 注文コード55753477 品番TX-25S-250
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法A・色など12種類から選べます 他の種類を見る

自動ロック式抜け止付き

材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)1195 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)1195 クローム 寸法A(mm)250 パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする