ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vクイッククロスバー19Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
クローム
注文コード
55753565
品番
VQX-19-2025
参考基準価格(税別)
¥21,150
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(爪部)スチール特殊鋼
長さ(mm)
1195
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
1195
色
クローム
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
250
パイプ寸法(mm)
(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応