Vクイッククロスバー25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット クローム 注文コード55753696 品番VQX-25-2020
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)1195 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)1195 クローム 寸法A(mm)200 寸法B(mm)200 パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする