Vクイッククロスバーシングル19Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット Aニッケルサテン 注文コード55753906 品番VQXS-19-2020
参考基準価格(税別)¥26,550 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)595 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)595 Aニッケルサテン 寸法A(mm)200 寸法B(mm)200 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする