Vヒップクロスバーシングル19Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55754125 品番VHXS-19-2025
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
適合Φ12×20mm専用 材質スチール 長さ(mm)598 寸法(mm)598 クローム 寸法A(mm)200 寸法B(mm)250 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする