V-FSU-19 Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754807 V-FSU-19 Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754807

Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55754807 品番 V-FSU-19
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合SB-24・32 材質スチール 長さ(mm)300 厚さ(mm)(コの字)2.6 寸法(mm)300 クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする