ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
アップラインハンガーブラケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755534
品番
BU-079S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
呼び寸法
3120
適合
H-25
サイズ
3120
パイプ寸法(mm)
290×180
種別
外々用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応