アップラインハンガーブラケット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55755543 品番 BU-079S
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
呼び寸法3624 適合H-25 サイズ3624 パイプ寸法(mm)340×220 種別外々用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 クローム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55755568
2018-05-23
用途:
手作りのラックを作成
運輸・通信業

2×4の角材でハンガーラックを作成しました。
斜め上なので、設置箇所は低めだが、ロングコートなどを簡単に掛けれる高さにできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする