アルミペッカーサポート11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55755613 品番 APS-11
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
アルシルバー 寸法(mm)3000 長さ(mm)3000 タイプシングル 材質(本体)スチール、(アングル)アルミ 厚さ(mm)2.0 ねじ穴数80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする