ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ穴数
11
注文コード
55756033
品番
W-ASF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
ねじ穴数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール異型材
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
2400
色
生地
ねじ穴数
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55756033
W-ASF-2
49701996
W-ASF-1
ウェルドサポート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です