25 アクティブキャスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)650 注文コード55756255 品番SD#1080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は自重など5種類から選べます 他の種類を見る

遠くのポイントを狙い打ち、磯カゴ/投げリール。
上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をハイスペックで実現。選んで間違いのない磯カゴ/投げリールで入門者にも最適。

ベアリング3個 ローラー数1 自重(g)650 ギア比3.5 最大ドラグ(kg)20 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84 ドラグ力(Kg)8 糸巻量【PE(号-m)】5-225 / 6-185 / 8-140、【ナイロン(号-m)】6-275 / 8-200 / 10-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする