25 サーフリーダー35

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55756289 品番 #標準
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

軽快なキャストが生み出す飛距離と正確性。
軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続。心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダー。

ベアリング5個 ローラー数1 自重(g)540 ギア比3.5 最大ドラグ(kg)20 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84 糸巻量【PE(号-m)】1.5-250 / 2-200 / 3-130、【ナイロン(号-m)】2-300 / 3-200 / 4-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする