ステンレス ファミリーグリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55756596 品番 450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハイ約70cm、ロー約40cmに高さ調節が可能。
スッキリ収納できる、たためるハンドル。
ハンドルはトングなどが掛けれて便利。
木炭など燃料が底に付きにくい凸凹形状。
小物がおける便利なマルチパネル(別売)が取り付け可能。
BBQグリドルと串焼き&焼き過ぎ防止アミ(別売)が使用可能。

セット内容本体×1、バーベキューアミ×1、ハンドル×2、脚(2本つなぎ)×4、キャップ×4 材質本体・脚部・ハンドル:ステンレス鋼、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき) 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×700・400 網サイズ(mm)450×300 対応商品UG-2030 カマド スマートグリル B5型用 マルチパネル UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル M-6596 グレービー バーベキューアミ6号 450×300mm 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする