600 ステンレス ファミリーグリル CAPTAIN STAG 55756605

600 ステンレス ファミリーグリル CAPTAIN STAG 55756605
600 ステンレス ファミリーグリル CAPTAIN STAG 55756605
600 ステンレス ファミリーグリル CAPTAIN STAG 55756605

ステンレス ファミリーグリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
網サイズ(mm)600×300
内容量1個注文コード55756605品番600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハイ約70cm、ロー約40cmに高さ調節が可能。
スッキリ収納できる、たためるハンドル。
ハンドルはトングなどが掛けれて便利。
木炭など燃料が底に付きにくい凸凹形状。
小物がおける便利なマルチパネル(別売)が取り付け可能。
BBQグリドルと串焼き&焼き過ぎ防止アミ(別売)が使用可能。

セット内容本体×1、バーベキューアミ×1、ハンドル×2、脚(2本つなぎ)×4、キャップ×4材質本体・脚部・ハンドル:ステンレス鋼、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×340×700・400網サイズ(mm)600×300対応商品UG-2030 カマド スマートグリル B5型用 マルチパネル UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル M-6597 グレービー バーベキューアミ7号 300×300mm(2枚必要となります) UG-1595 BBQグリドル<M>450×315mm UG-2016 BBQ 串焼き&焼き過ぎ防止アミ 300×145mm収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×340×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする