ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドブラケット WB-120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756618
品番
WB-120
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-120の半製品生地)
厚さ(mm)
3.0t
角度(°)
腕金具0.75アップ
適合
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
材質
スチール特殊鋼
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
16
寸法(mm)
187
色
生地
仕様
Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クッション材(REV)別売