ウェルドブラケット WB-120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55756636 品番 WB-120
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

Bタイプブラケット

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-120の半製品生地)
厚さ(mm)3.0t 角度(°)腕金具0.75アップ 適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可) 材質スチール特殊鋼 寸法A(mm)43 寸法B(mm)14 寸法C(mm)18 寸法(mm)257 生地 仕様Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クッション材(REV)別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする