ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ウェルドブラケット WB-121
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756697
品番
WB-121
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)
Bタイプブラケット
色
生地
寸法(mm)
337
材質
スチール特殊鋼
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
26
厚さ(mm)
3.0t
角度(°)
腕金具0.75アップ
適合
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
用途
メッキ・塗装・その他加工用(B-121の半製品生地)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クッション材(REV)別売