ウェルドブラケット WB-132

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55756803 品番 WB-132
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

Bタイプブラケット

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-132の半製品生地)
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 寸法(mm)357 生地 寸法A(mm)74 角度(°)腕金具0.75アップ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)29 ねじ穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WB-133との併用必要
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする