ウェルドブラケット WB-233

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55756882 品番 WB-233
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

Bタイプブラケット

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-233の半製品生地)
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 寸法(mm)407 生地 寸法A(mm)90 角度(°)腕金具0.75アップ 寸法B(mm)34 寸法C(mm)33 ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WB-232との併用必要
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする