ウェルドブラケット WA-78S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55756968 品番 WA-78S
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

Aタイプブラケット
み寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)
メッキ・塗装・その他加工用(A-78Sの半製品生地)
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 寸法(mm)357 生地 寸法A(mm)70 角度(°)腕金具0.75アップ 芯長さ(mm)340.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプビス止め固定が前提製品に付き振れ止め不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする