ウェルドブラケット WA-79S

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55757004 品番 WA-79S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

Aタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm

用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用 適合(振れ止め/爪側)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 寸法(mm)257 生地 寸法A(mm)70 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振れ止め(NPL)別売
※Hバー スチールクローム 丸 専用商品になります
※お客様で塗装して頂く商品です。
※本商品はお客様加工品となります。完成品をお求めの場合はA-79S等の完成品をご購入下さい。
※錆び防止のため、油を塗っています
※クロームメッキ品は 仕上:クロームとなっている物(A-79S等)を お使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55756995
2023-11-17
用途:
玄関の物置棚として
その他業種

他の方のレビューを見て、ロイヤルでそんなことあるか?と思って購入しましたが、その通りでバリが酷いです。また抜け防止の透明プラスチックははめることができません。別で購入したR-032W/033Wに付いているそれはブラケットに付いた状態で送られて来て普通に使うことが出来ましたが、こちらは外した状態で同封されており、はまらないので使えずでした。とレビューを書きながら、割れるかなーと思いながらレンチでコンコン入れ込んだら入りました。しかし持っているとやはりバリがひどくて痛いです。子どもが使うため危ないのでバリ取りします。また他の支柱やブラケットの商品はツルツルピカピカで傷がないのに対し、こちらの表面は曇っていて傷も多く、錆びないか心配な表面をしています。別にまじまじと見るところじゃないので全然いいのですが、他の商品と比べたら差が激しいのでそのままレビュー残しました。

1人が参考にしています
対象商品:
55756995
2019-08-16
用途:
洋服収納
その他業種

注文したらすぐに届き作業にすぐに取り掛かることができました。
透明のプラスチックの使用の仕方が解からず説明書があればと思いました。

対象商品:
55757004
2019-10-27
用途:
クローゼット
運輸・通信業

磨きもされてなく、バリも残った状態で抜け止めが入らないですよ!?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする